曜日別特売

ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ

ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ - 大阪魂ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ - 大阪魂ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ - 大阪魂ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ - 大阪魂
寸法H(mm)2.2呼び4寸法S(mm)13寸法D(Φmm)8寸法k(mm)2.3ビットNoSQ No.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
寸法L(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558348564X25(145イリ四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)2525145
オープン
6,403
7,043(税込)
9日以内出荷
返品不可
558348654X32(126イリ四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)3232126
オープン
6,403
7,043(税込)
9日以内出荷
返品不可
558348814X25(370四角ビットNO.2(SQ2-PH2 110)付2525370
オープン
13,483
14,831(税込)
9日以内出荷
返品不可
558348904X32(320四角ビットNO.2(SQ2-PH2 110)付3232320
オープン
13,483
14,831(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする