曜日別特売

ダクロ JPF セレーションビス

ダクロ JPF セレーションビス - 大阪魂ダクロ JPF セレーションビス - 大阪魂

セレーション頭
面一に納める座掘り機能を発揮

用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引きねじの種類コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ先端形状とがり先ビットNo四角穴:#3ねじ外径(mm)5.6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558348995.5X701袋(200個)70呼び径5.5×長さ705.34011.7
オープン
7,512
8,263(税込)
翌々日出荷
返品不可
558349085.5X951袋(100個)95呼び径5.5×長さ955.67011.2
オープン
5,320
5,852(税込)
翌々日出荷
返品不可
558349175.5X1101袋(100個)110呼び径5.5×長さ1105.67011.2
オープン
9,109
10,020(税込)
翌々日出荷
返品不可
558349265.5X1501袋(100個)150呼び径5.5×長さ1505.67011.2
オープン
12,694
13,963(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする