ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア

ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア - 大阪魂ユニクロ コース(ハン(スクエア(クリア - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじ径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558351793.8X51X321袋(1940個)3.8×51328263.8
オープン
8,765
9,642(税込)
9日以内出荷
返品不可
558351883.8X57X401袋(1750個)3.8×57408293.8
オープン
8,772
9,649(税込)
9日以内出荷
返品不可
558351975.0X90X601袋(485個)5.0×90608.5505
オープン
14,714
16,185(税込)
9日以内出荷
返品不可
558352065.2X100X601袋(300個)5.2×100609555.2
オープン
8,760
9,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする