ラスパート パネリード セン

ラスパート パネリード セン - 大阪魂ラスパート パネリード セン - 大阪魂
寸法d(mm)7呼び7寸法S(mm)19付属ビット片面ヘクスローブT-40(L=50mm)1本/袋付内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558352587X8585適用材厚90、鋼板厚さ~9.085
オープン
23,300
25,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
558352677X100100適用材厚105、鋼板厚さ~9.0100
オープン
27,174
29,891(税込)
翌々日出荷
返品不可
558352767X115115適用材厚120、鋼板厚さ~9.0115
オープン
32,345
35,580(税込)
翌々日出荷
返品不可
558352857X145145適用材厚150、鋼板厚さ~9.0145
オープン
40,825
44,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする