大阪魂
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
ねじ長さ(mm)
首下側15、先端側50
ねじの種類
6.3ミリ粗目P2.5半ねじ
先端形状
とがり先Sカット
頭部高さ(mm)
10.4
二面幅B(mm)
9.6
ねじ外径(mm)
6.3
座金寸法(mm)
外径20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55835425
6.3X75
1袋(150個)
72
6.3×75
円筒部10
オープン
¥
34,020
¥
37,422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55835441
6.3X90
1袋(100個)
87
6.3×90
円筒部25
オープン
¥
28,374
¥
31,211
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55835450
6.3X120
1袋(100個)
117
6.3×120
円筒部55
オープン
¥
32,294
¥
35,523
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください