大阪魂
BK SUS410 ケイテンシンワッシャー
十字穴番号
2番
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55835520
4.2X19
1袋(1000個)
4.2×19
19
オープン
¥
21,563
¥
23,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55835529
4.2X25
1袋(800個)
4.2×25
25
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55835538
4.2X32
1袋(600個)
4.2×32
32
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください