大阪魂
ヤマキロールレンケツネジ
材質
鉄
ねじの種類
高低ねじ
仕上
カラーシルバー塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55836597
CH-3928N-R
レッド
3.9×28
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55836606
CH-3932N-R
グリーン
3.9×32
オープン
¥
13,554
¥
14,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55836615
CH-3941N-R
ブロンズ
3.9×41
オープン
¥
16,578
¥
18,236
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください