ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ

ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ - 大阪魂ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ - 大阪魂
寸法H(mm)2.0~1.9寸法d(mm)13.2~12.8寸法L1(mm)50寸法S(mm)8.0~7.8寸法d1(mm)4.2呼び径d5.6内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558366315.6X75X5075
オープン
5,600
6,160(税込)
翌々日出荷
返品不可
558366405.6X105X50105
オープン
7,280
8,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
558366495.6X180X50180
オープン
14,000
15,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする