大阪魂
3カ-W (+)ケイテン シンワッシャー
十字穴番号
2番
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55836789
4.2X16
1袋(1000個)
4.2×16
16
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55836798
4.2X32
1袋(600個)
4.2×32
32
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください