大阪魂
3カ-W スレートカワラスクリューSKSHスレートカワラスクリューSKSH
寸法d(mm)
10
呼び
4.5
寸法k(mm)
1.3
寸法Ln(mm)
3.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55836825
4.5X45
1袋(300個)
45
45
24
オープン
¥
5,154
¥
5,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55836841
4.5X65
1袋(150個)
65
65
44
オープン
¥
4,089
¥
4,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください