大阪魂
BC(+)タピックススリム
材質
鉄
山数
12山
表面処理
BC
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55836911
3.3X38X25
1袋(1400個)
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55836920
3.8X65X48
1袋(600個)
オープン
¥
5,489
¥
6,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧