曜日別特売

GB SUS410 ビスコン(+)サラ

GB SUS410 ビスコン(+)サラ - 大阪魂GB SUS410 ビスコン(+)サラ - 大阪魂
寸法S(mm)全ねじ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558369654X251袋(200個)4×25252.24.23.4~3.5
オープン
6,100
6,710(税込)
翌々日出荷
返品不可
558369815X451袋(100個)5×45453.55.34.3~4.5
オープン
7,827
8,610(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする