大阪魂
SUS410 ライヴスタートラス(AZW4
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
0.79
寸法d(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
0.6×2
先端形状
とがり先
ねじ山
2条
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837245
4X16
1袋(400個)
4×16
オープン
¥
8,223
¥
9,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55837261
4X19
1袋(350個)
4×19
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください