大阪魂
クロメート パワースレッド(ホソ(バラ
寸法d(mm)
7
ねじの種類
半ねじ
呼び径d
3.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837437
3.7X65
1袋(3000個)
65
65
33
オープン
¥
45,363
¥
49,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55837446
3.7X75
1袋(2000個)
75
75
38
オープン
¥
38,267
¥
42,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください