大阪魂
クロメート パワースレッド(ホソタイプ
寸法d(mm)
6.1
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
25
呼び径d
3.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837455
3.4X38
1袋(800個)
38
38
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55837471
3.4X50
1袋(500個)
50
50
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください