大阪魂
ジオメットキクゾウ
十字穴番号
#2
ねじの種類
ハイロー3.6ミリP1.4半ねじ
外径(Φmm)
頭部9.5
先端形状
とがり先Sカット
頭部高さ(mm)
3.2
筒長(mm)
円筒部8
ねじ外径(mm)
3.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837516
3.6X30
1袋(500個)
22
30
3.6×30
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55837525
3.6X50
1袋(300個)
42
50
3.6×50
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください