シタジイッパツF(8ゴウ

シタジイッパツF(8ゴウ - 大阪魂シタジイッパツF(8ゴウ - 大阪魂シタジイッパツF(8ゴウ - 大阪魂
寸法W(mm)70板厚(mm)0.5寸法d1(mm)17.5寸法H1(mm)27入数34セット内容量1袋(34個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d2(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55837559M9M924.59
オープン
3,540
3,894(税込)
翌々日出荷
返品不可
55837568M12M1221.512
オープン
3,540
3,894(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする