曜日別特売

3カ-BランスタッチサラD=6

3カ-BランスタッチサラD=6 - 大阪魂3カ-BランスタッチサラD=6 - 大阪魂3カ-BランスタッチサラD=6 - 大阪魂
サイズ4×14寸法L(mm)14寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)合計1.4以下寸法S(mm)全ねじ内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558382684X14
オープン
5,565
6,122(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする