大阪魂
3カ-W Rチョウセイビス(ブリスタ
長さ(mm)
55
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
9
呼び
5.2
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
5.1
寸法S1(mm)
30
寸法S2(mm)
12
内容量
1袋(34個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838320
5.2X55
オープン
¥
1,363
¥
1,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください