曜日別特売

3カ-W クロゼットワクヨウ(24ゴウ

3カ-W クロゼットワクヨウ(24ゴウ - 大阪魂3カ-W クロゼットワクヨウ(24ゴウ - 大阪魂3カ-W クロゼットワクヨウ(24ゴウ - 大阪魂
長さ(mm)46寸法L(mm)46寸法d(mm)10.5呼び4.7寸法d1(mm)4.7寸法d2(mm)3.8寸法S1(mm)30寸法S2(mm)11.5内容量1袋(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558383384.7X46
オープン
3,003
3,303(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする