3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス

3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス - 大阪魂3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス - 大阪魂3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス - 大阪魂
付属品十字穴No.3ビット付き十字穴番号3番寸法L(mm)23寸法d(mm)14寸法L2(mm)50ピッチP(mm)4.5サイズ(d×L1)(mm)7×55内容量1袋(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558383997X55X23
オープン
5,367
5,904(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする