大阪魂
GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10.5
呼び
4.7
寸法d1(mm)
4.7
寸法d2(mm)
3.8
寸法S1(mm)
26
寸法S2(mm)
17
内容量
1個(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838609
4.7X50
オープン
¥
2,996
¥
3,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください