大阪魂
SUS410 T-ウッドTW-S
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法L(mm)
13
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4.2
寸法dk(mm)
8.8
内容量
1個(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838697
4.2X13
オープン
¥
5,816
¥
6,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください