大阪魂
SUS410 ナミイタビススレートコナミ
形状
スレート小波
ねじの種類
全ネジ
仕上
シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.5×65
材質(ビス)
ステン410(傘部:ステン304)
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838758
5.5X65
オープン
¥
14,669
¥
16,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください