曜日別特売

SUSXM7 バンノウビス ラッパ

SUSXM7 バンノウビス ラッパ - 大阪魂SUSXM7 バンノウビス ラッパ - 大阪魂SUSXM7 バンノウビス ラッパ - 大阪魂

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ3.8×38寸法d(mm)8.5寸法S(mm)20ねじの呼びd3.8内容量1袋(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558388103.8X38
オープン
5,143
5,657(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする