大阪魂
エコリ-トスチールコブラ(T
全長(mm)
60
ドリル径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
6
表面処理
エコリート処理
埋め込み深さ(mm)
35
最大取付物厚さ(mm)
25
引張荷重(kN[kgf])
5.3
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838871
CB-T660
オープン
¥
4,132
¥
4,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください