大阪魂
カモイヒキカナモノA(カミバコ
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
23.5
寸法d(mm)
30
寸法D(Φmm)
4
寸法C(mm)
13
寸法W(mm)
62.5
入数
本体 20個、ハンガーボルト 20個、小ビス 60本、ワッシャー/ナット 20本、長ナット 1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838898
A(カミバコ
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください