曜日別特売

クロメート スレートカワラカイシュウビス

クロメート スレートカワラカイシュウビス - 大阪魂クロメート スレートカワラカイシュウビス - 大阪魂クロメート スレートカワラカイシュウビス - 大阪魂

【スレート瓦改修施工時のポイント】
従来のスレート瓦のみの新設施工の場合は、釘打ち用の穴が明いておりこの穴を
利用して施工されているが、スレート瓦の上に金属屋根を施工する場合は、
スレート瓦に穴を明け、更に屋根下地材である木材にしっかり保持させなければならない。
そこで、硬いスレート瓦に対しても事前穴を明けなくても施工できる効率の良い
オリジナルのねじを開発致しました。
【問題解決のポイント】
特殊先端形状の採用により・・・
金属屋根材+スレート瓦+下地木材 全てに対して下穴無しで一発貫通が可能です。
特殊刃先とねじ部分のバランスにより高い保持力も実現しました。
施工性、耐久性に優れたねじとなっております。

寸法d(mm)10寸法L1(mm)34寸法S(mm)5寸法k(mm)2.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×45内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558390473.8X45
オープン
5,227
5,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする