クロメート ホソビス(ユニュウ(トクヨウ

クロメート ホソビス(ユニュウ(トクヨウ - 大阪魂クロメート ホソビス(ユニュウ(トクヨウ - 大阪魂クロメート ホソビス(ユニュウ(トクヨウ - 大阪魂
サイズ3.7×70寸法d(mm)7ねじの種類半ねじ寸法S(mm)50ねじ径d3.7内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558390653.7X70(ハン
オープン
3,747
4,122(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする