大阪魂
クロメート モッコウABCビス(8ゴウ
長さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
4.8
呼び
5.2
寸法S(mm)
45
内容量
1袋(114個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839081
5.2X120
オープン
¥
3,949
¥
4,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください