曜日別特売

クロメート ワクチョウセイ(ABOX

クロメート ワクチョウセイ(ABOX - 大阪魂クロメート ワクチョウセイ(ABOX - 大阪魂クロメート ワクチョウセイ(ABOX - 大阪魂
長さ(mm)90寸法L(mm)90寸法d(mm)8呼び5.2寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)4.8寸法S1(mm)45寸法S2(mm)32内容量1袋(346個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558390905.2X90
オープン
5,458
6,004(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする