大阪魂
シタジイッパツAS(CBOX
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
12
呼び
M12
寸法W(mm)
13.5
板厚(mm)
0.5
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839160
M12
オープン
¥
4,369
¥
4,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください