大阪魂
シタジイッパツBS(ハコイリ
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
12
呼び
M12
寸法W(mm)
13.5
板厚(mm)
0.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839178
M12
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください