曜日別特売

シルバー ファムコン(+)ナベ

シルバー ファムコン(+)ナベ - 大阪魂シルバー ファムコン(+)ナベ - 大阪魂シルバー ファムコン(+)ナベ - 大阪魂
長さ(mm)32ドリル径(Φmm)3.4寸法k(mm)2.8呼び径d4ビットNo#2寸法dk(mm)7内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558393184X32
オープン
5,320
5,852(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする