曜日別特売

シルバー ヘンシントラス ドリルツキ

シルバー ヘンシントラス ドリルツキ - 大阪魂シルバー ヘンシントラス ドリルツキ - 大阪魂シルバー ヘンシントラス ドリルツキ - 大阪魂

偏芯プラグ トラス頭
バリューパック
ドリル付
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)45外径(Φmm)6頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン入数38下穴深さ(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55839336RT-645B(38P
オープン
4,705
5,176(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする