大阪魂
ツヤケシクロ ノンヘッドコース
サイズ
4.8×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
42
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839379
NCB45 4.8X45
オープン
¥
11,123
¥
12,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください