大阪魂
ニッケル ヤマヒロ コース モドトラス
サイズ
4.8×38
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
全ねじ
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839431
4.8X38
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください