曜日別特売

ブラック SUSXM7 (+)コースラッパ

ブラック SUSXM7 (+)コースラッパ - 大阪魂ブラック SUSXM7 (+)コースラッパ - 大阪魂ブラック SUSXM7 (+)コースラッパ - 大阪魂

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)120寸法L(mm)120寸法d(mm)9寸法S(mm)62ねじ径d5.5内容量1袋(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558394855.5X120X62
オープン
9,185
10,104(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする