WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末

WD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテックWD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 - ユニテック

WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。
防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。
オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポートその他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)質量(g)123 (バッテリ込み)温度範囲(℃)【充電】0から 45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP68使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz保存温度範囲(℃)-20 から 70ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)BluetoothBluetooth(R) 5インジケータLED / スピーカー / バイブレータ動作温度範囲(℃)-20 から 50パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポートカメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き落下耐久(m)1.5GPSGPS / GLONASS / Gallileo / BeidouUSBUSB タイプ-C / ポゴピンLANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52625758WD200-0F6FRM3G
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする