曜日別特売

MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン

MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン - MC.S.P

Mc.S.Pのビブエプロンです。
2本で2メートルもある長めの腰ヒモはウエストサイズ100cm以上でも余裕でグルっと結べるエプロンです。
胸まで覆えて服をしっかり保護できるビブエプロンタイプなので、料理だけでなくDIYや掃除、庭仕事、BBQ、キャンプなどでも重宝します。

仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×4/ペン差し×2/腰ひも取外し不可/首ひも調節可能/フロントスリット有ブラック幅(cm)80混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20%着丈(cm)92寸法(cm)腰ヒモ(片側):102、首ヒモ:64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526291451279-5220-M
オープン
4,900
5,390(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする