MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ

MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.PMC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P

Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
混率(%)表生地:ポリエステル 100%, (裏面:ポリウレタンコーティング), 裏生地:ポリエステル 100%股下(cm)78内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526290661256-3200-Mネイビー×ブラック95~110トップス:82148148
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526290751256-3200-Mネイビー×ブラック105~120トップス:84156156
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526290911256-3200-Mネイビー×ブラック115~130トップス:86164164
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526291001256-3200-Mネイビー×ブラック125~140トップス:88172172
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526291091256-3200-Mネイビー×ブラック145~160トップス:90188188
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526291181256-3200-Mブラック×ブラック135~150トップス:90180180
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
526291271256-3200-Mブラック×ブラック145~160トップス:90188188
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする