ミニPWM発生器キット

ミニPWM発生器キット - 共立電子産業ミニPWM発生器キット - 共立電子産業

ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。
基板はM3ネジで取り付け可能。

電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません内容量1セット
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※ハンダ付けが必要な組み立てキットです。
※ハンダこてなど工具類が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629425PWM-555
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする