上開き式冷凍庫 142L

上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ

スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています

付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54140811ICSD-14B-W
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする