オーム電機
6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
ACアダプター対応
消費電力(W)
1500以下
プラグ形状
Lプラグ
電圧(V)
125
コード長さ(m)
1.5
電流(mA)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54140890
HS-TB415W22
4個口
1500以下
1.5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
54140899
HS-TB615W22
6個口
1500以下
1.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください