CAPTAIN STAG
HULA ビーチサンダル ジュニア
子供用のビーチサンダル。夏の海や川、レジャーに最適。
材質
本体:ポリエチレン・天然ゴム、鼻緒:ポリ塩化ビニル
寸法
S
柄
ボーダー
適合サイズ(cm)
18~19
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54144950
UX-1211
¥
1,100
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください