アルクロ700外装21段 520

アルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520 - CAPTAIN STAG

ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。
21段変速付で走りやすい700×28C。
グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。
ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。

仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6ブラックフレーム520寸法(cm)【組立時】179×57×95タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)高さ(cm)【ハンドル】94~97地上高さ(cm)【サドル】88~101内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54144880YG-1481
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする