アルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入

アルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入 - オオサキメディカルアルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入 - オオサキメディカル

エタノール80%を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。
頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに適しています。
手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。
環境にやさしく経済的な詰替用もあります。
詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。
拭き取りに十分な手のひらサイズ(14cm×20cm)の不織布を使用しています。
複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。

成分エタノール、水サイズ(cm)14×20素材レーヨン、ポリエステル商品タイプ詰替用内容量1個(100枚)
注意
※除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、すべての菌を除菌するわけではありません。
※アルコール濃度が高いため、使用すると手が荒れる可能性がありますので手指の消毒用としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5414488900072168
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする