曜日別特売

フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。

仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※通気性のあるワークや、吸着時に自重で変形しやすいワークは吸着搬送が困難な場合があります。
全60種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
タイプ
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54149755VP10FN-M4【金属】標準フラットタイプ10M4×0.7
1,210
869
956(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149771VP10FN-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ10M4×0.7
1,210
869
956(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149780VP15FN-M4【金属】標準フラットタイプ15M4×0.7
1,265
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149789VP20FN-M6【金属】標準フラットタイプ20M6×1.0
1,265
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149798VP15FN-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ15M4×0.7
1,265
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149807VP20FN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ20M6×1.0
1,265
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149816VP25FN-M6【金属】標準フラットタイプ25M6×1.0
1,320
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149825VP30FN-M6【金属】標準フラットタイプ30M6×1.0
1,320
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149841VP25FN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ25M6×1.0
1,320
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149850VP30FN-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ30M6×1.0
1,320
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149895VP10FS-M4【金属】標準フラットタイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149911VP10FSE-M4【金属】標準フラットタイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149920VP10FNE-M4【金属】標準フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149929VP10FS-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149938VP10FSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149947VP10FNE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ10M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149956VP15FS-M4【金属】標準フラットタイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149965VP15FSE-M4【金属】標準フラットタイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149981VP15FNE-M4【金属】標準フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149990VP20FS-M6【金属】標準フラットタイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54149999VP20FSE-M6【金属】標準フラットタイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150008VP20FNE-M6【金属】標準フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150017VP15FS-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150026VP15FSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150035VP15FNE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ15M4×0.7
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150051VP20FS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150060VP20FSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150069VP20FNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ20M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150078VP25FS-M6【金属】標準フラットタイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150087VP25FSE-M6【金属】標準フラットタイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150096VP25FNE-M6【金属】標準フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150105VP30FS-M6【金属】標準フラットタイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150121VP30FSE-M6【金属】標準フラットタイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150130VP30FNE-M6【金属】標準フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150139VP25FS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150148VP25FSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150157VP25FNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ25M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150166VP30FS-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150175VP30FSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150191VP30FNE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ30M6×1.0
1,595
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150200VP10FU-M4【金属】標準フラットタイプ10M4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150209VP10FU-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ10M4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150218VP15FU-M4【金属】標準フラットタイプ15M4×0.7
1,991
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150227VP20FU-M6【金属】標準フラットタイプ20M6×1.0
1,991
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150236VP15FU-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ15M4×0.7
1,991
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150245VP20FU-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ20M6×1.0
1,991
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150270VP25FU-M6【金属】標準フラットタイプ25M6×1.0
2,112
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150279VP30FU-M6【金属】標準フラットタイプ30M6×1.0
2,112
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150288VP25FU-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ25M6×1.0
2,112
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
54150297VP30FU-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用フラットタイプ30M6×1.0
2,112
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする