TFS UTILITYショルダーストラップ

TFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナTFS UTILITYショルダーストラップ - ラスタバナナ

本製品は色々な長さに調整できるスマートフォン用のショルダーストラップです。
調整パーツで長さを約105cm~155cmに調整できます。
短くしてネックストラップ、長くしてショルダーストラップとして使用できます。
サイドリリースバックルでストラップ部品を外し、接続することによってハンドストラップとして使用できます。
カラビナなどを取り付けられる三角バックルが付いています。アクセサリー等を取り付けられて便利です。

用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。セット内容ショルダーストラップ×1材質ポリエステル、亜鉛合金、ポリアセタール質量(g)70耐荷重(kg)約10径(mm)ナスカン:3ベルト幅(cm)約2.5内容量1個
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品のナスカンが装着できる大きさのストラップホールのあるスマートフォンケースを別途ご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54145519RSST02NVネイビー
オープン
1,073
1,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
54145528RSST02BEベージュ
オープン
1,073
1,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
54145537RSST02GRYグレー
オープン
1,073
1,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
54145546RSST02BKブラック
オープン
1,073
1,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
54145555RSST02OGオリーブグリーン
オープン
1,073
1,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする