曜日別特売

丸紐ショルダーストラップ

丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ丸紐ショルダーストラップ - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。
小物が引っ掛けられるループが付いています。

仕様
【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1ブラック質量(g)62内容量1個
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54145361RSST07BK
オープン
1,264
1,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする